Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KN4132VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KN4132VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Metallisch
ATEN KN4132VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Metallisch
ATEN KN4132VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Metallisch
ATEN KN4132VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30811777
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN4132VA
EAN/GTIN:
     672792403446
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
433.6 mm
Tiefe
412.1 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5730 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.208,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.544,80*
€ 8.978,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.496,24*
€ 8.920,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.304,30*
€ 8.692,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.218,26*
€ 8.589,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.208,32*
€ 8.577,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,04*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,95*
Zubehör
Aten
CE620
ab € 519,23*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 728,43*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,18*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 83,23*
Zubehör
Aten
KA7140
ab € 83,12*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,18*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,10*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,79*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 175,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.