Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 260-346 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 260-346 Anschlussblock Grau
Wago 260-346 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31622277
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
bezeichnungsmaterial wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
18 A
Kabelstück (AWG)
28 - 18
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
17 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3197*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3897*
€ 0,46374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3797*
€ 0,45184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3197*
€ 0,38044
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-154
ab € 2,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-405
ab € 59,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.