Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 109966 Mülleimer 16 l Rechteckig Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 109966 Mülleimer 16 l Rechteckig Grau
Brabantia 109966 Mülleimer 16 l Rechteckig Grau
Brabantia 109966 Mülleimer 16 l Rechteckig Grau
Brabantia 109966 Mülleimer 16 l Rechteckig Grau
Brabantia 109966 Mülleimer 16 l Rechteckig Grau
Brabantia 109966 Mülleimer 16 l Rechteckig Grau
Brabantia 109966 Mülleimer 16 l Rechteckig Grau
Brabantia 109966 Mülleimer 16 l Rechteckig Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31979601
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     109966
EAN/GTIN:
     8710755109966
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Sie können unseren 16 Liter Behälter ideal für die Entsorgung von Flaschen, Kannen, Verpackungen oder anderen trennbaren Abfällen verwenden. Der große Henkel und der handliche Griff an der Unterseite, erleichtern das Entleeren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
269 mm
Höhe
401 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
16 l
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Deckelöffnung
Manuell
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.