Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY GSM60 Schraubzwinge G-Klemme 60 cm Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GSM60 Schraubzwinge G-Klemme 60 cm Schwarz, Edelstahl
BESSEY GSM60 Schraubzwinge G-Klemme 60 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36680002
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GSM60
EAN/GTIN:
     4008158035420
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 11.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm
Hitzebeständige Spezialdruckplatte, schwenkbar bis 35°
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3800 g
Merkmale
Typ
G-Klemme
Klemmöffnung
600 mm
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Minimale Spannbreite
140 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSM25
ab € 49,93*
Ähnlich
BESSEY Tool
SG25M
ab € 55,61*
Ähnlich
BESSEY Tool
SG30T20M
ab € 71,58*
Ähnlich
BESSEY Tool
STB30M
ab € 105,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.