Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY GSM50 Schraubzwinge G-Klemme 50 cm Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GSM50 Schraubzwinge G-Klemme 50 cm Schwarz, Edelstahl
BESSEY GSM50 Schraubzwinge G-Klemme 50 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36680138
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GSM50
EAN/GTIN:
     4008158035413
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 11.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm
Hitzebeständige Spezialdruckplatte, schwenkbar bis 35°
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Merkmale
Typ
G-Klemme
Klemmöffnung
500 mm
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Minimale Spannbreite
140 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSM25
ab € 51,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
STBU40-17-15
ab € 176,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
SG25M
ab € 55,04*
Ähnlich
BESSEY Tool
STB30M
ab € 105,38*
Ähnlich
BESSEY Tool
STBS30
ab € 255,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.