Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pen Eingabestift 20 g Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pen Eingabestift 20 g Platin
Microsoft Surface Pen Eingabestift 20 g Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37046025
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EYV-00011
EAN/GTIN:
     889842203523
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Breite
9.7 mm
Tiefe
9.7 mm
Höhe
146.1 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Universal
Markenkompatibilität
Microsoft
Produktfarbe
Platin
Kompatibilität
Surface Studio Surface Laptop Surface Book Surface Pro Surface Pro 4 Surface Pro 3 Surface 3
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Anwendbarkeit
Universal
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.