Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Kabelmanagement für 10"-Schränke, 1 HE, mit Blende, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet Kabelmanagement für 10"-Schränke, 1 HE, mit Blende, grau
Intellinet Kabelmanagement für 10"-Schränke, 1 HE, mit Blende, grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-46151184
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714976
EAN/GTIN:
     766623714976
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Bringen Sie Ordnung in den Kabeldschungel Ihres 10"-Netzwerkschranks mit den Kabelmanagementleisten von Intellinet Network Solutions. Sie sind geräumig genug für nahezu jedes Verkabelungsvolumen. Eine Blende deckt das unansehnliche Kabelgewirr ab und sorgt für eine saubere, aufgeräumte Optik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 Zoll
Breite
254.4 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714945
ab € 5,11*
Sonstiges
Intellinet
714822
ab € 4,83*
Sonstiges
Intellinet
714853
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.