Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Thunderbolt 3 auf Dual HDMI 2.0 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Thunderbolt 3 auf Dual HDMI 2.0 Adapter
CLUB3D Thunderbolt 3 auf Dual HDMI 2.0 Adapter
CLUB3D Thunderbolt 3 auf Dual HDMI 2.0 Adapter
CLUB3D Thunderbolt 3 auf Dual HDMI 2.0 Adapter
CLUB3D Thunderbolt 3 auf Dual HDMI 2.0 Adapter
CLUB3D Thunderbolt 3 auf Dual HDMI 2.0 Adapter
CLUB3D Thunderbolt 3 auf Dual HDMI 2.0 Adapter
CLUB3D Thunderbolt 3 auf Dual HDMI 2.0 Adapter
CLUB3D Thunderbolt 3 auf Dual HDMI 2.0 Adapter
CLUB3D Thunderbolt 3 auf Dual HDMI 2.0 Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-47182743
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1574
EAN/GTIN:
     841615100941
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Mit dem Thunderbolt™ 3 to HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K 60Hz können Benutzer zwei HDMI™ 2.0 Bildschirme problemlos an jedes Gerät mit einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle anschließen. Dieser einzigartige Adapter ist sowohl mit Mac OS Sierra™ als auch mit Windows™ 10 kompatibel. Die unterstützte Ausgabeauflösung beträgt bis zu 4K @ 60Hz für Single Screen und Dual Screen Setups. Es ist voll Plug & Play, also keine Notwendigkeit für Treiberinstallation. Dieser stilvolle Adapter hat ein schönes gebürstetes Aluminiumgehäuse, das es stark und leicht macht.
Es ist auch sehr schlank, 16 mm, so dass es leicht zu tragen mit Ihnen.

Multiplizieren Sie Ihren Bildschirmbereich mit Ihrem Tablet, Desktop-PC oder Ultrabook. Mit mehreren Monitoren wird Ihr Computer nützlicher und Sie werden effizienter und mehr erreichen. Mit 2 Displays, die 4 K Leistung liefern, können Sie viermal den Bildschirm Platz im Vergleich zu 1080p haben.

Schauen Sie sich die Registerkarte Downloads für weitere Informationen an
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
93 x 56 x 16 mm
Gewicht
91 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
280 mm
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Technische Details
Anschluss 1
Thunderbolt 3
Anschluss 2
2 x HDMI 2.0
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
USB Typ-C
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
2.0
Stecker
HDMI 2.0
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Grau, Silber
Full-HD
Ja
3D
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabellänge
0.27 m
HD-Ready
Ja
HDCP
Ja
Einfache Installation
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 33,03*
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 18,20*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,53*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,14*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,97*
Zubehör
Club 3D
CSV-1577
ab € 68,19*
Zubehör
Club 3D
CSV-1474
ab € 79,30*
Zubehör
Club 3D
CSV-1532
ab € 51,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.