Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD RedMere Kabel 15 meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD RedMere Kabel 15 meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD RedMere Kabel 15 meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD RedMere Kabel 15 meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD RedMere Kabel 15 meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD RedMere Kabel 15 meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD RedMere Kabel 15 meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD RedMere Kabel 15 meter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39492758
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-2314
EAN/GTIN:
     8719214470944
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
CAC-2314 - Das Club 3D HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD RedMere® Kabel ermöglicht den Anschluss Ihres HDMI™ unterstützten Gaming PC oder Laptop an einen Ultra High Definition Monitor oder ein anderes HDMI™ 2.0 unterstütztes Gerät.
Obwohl das Kabel 15 Meter lang ist, unterstützt es vollständig die HDMI™ 2.0 mit Ethernet-Spezifikation und stellt sicher, dass Video bis zu 4K UHD, 4096x2160p bei 60Hz sowie Audio- und Datenströme unterstützt werden.

RedMere® Technologie
Der CAC-2314 enthält aktive Chips mit HDMI™ Kabel Entzerrung Technologie mit fortschrittlicher Signalverarbeitung zur Unterstützung von Breitband Daten über relativ dünne und lange Kabel bei gleichzeitiger Kompatibilität mit der nächsten Generation von HDMI™ 2.0-Geräten.
Dieses Kabel hat eine Quell- und Anzeigeseite und funktioniert nur in einer Richtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1202 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1314 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1082
ab € 23,54*
Zubehör
Club 3D
CAC-1211
ab € 8,36*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 31,72*
Zubehör
Club 3D
CAC-1360
ab € 10,47*
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 17,19*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,15*
Zubehör
Club 3D
CSV-1370
ab € 31,15*
Zubehör
Club 3D
CSV-1380
ab € 39,58*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,44*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 9,96*
Zubehör
Club 3D
CAC-1351
ab € 10,48*
Zubehör
Club 3D
CAC-1350
ab € 9,71*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,19*
Zubehör
Club 3D
CSV-1574
ab € 77,90*
Zubehör
Club 3D
CAC-1371
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.