Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 40 kVA 40000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Easy UPS 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 40 kVA 40000 W
APC Easy UPS 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 40 kVA 40000 W
APC Easy UPS 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 40 kVA 40000 W
APC Easy UPS 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 40 kVA 40000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58882599
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3SUPS40KHB1
EAN/GTIN:
     731304428299
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Hocheffiziente dreiphasige USV mit internen Batterien für eine Autonomiezeit von 10 Minuten. Die USV bietet modernste Funktionen, herausragende Spezifikationen und robuste Elektrik – für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 40 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
969 mm
Höhe
1400 mm
Gewicht
590000 g
Verpackungsbreite
683 mm
Verpackungstiefe
1114 mm
Verpackungshöhe
1640 mm
Paketgewicht
643000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
240 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
10 min
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 9999 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sicherheit
IEC 62040-1-1
Zertifizierung
CE, EAC, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE, REACH
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
40 kVA
Ausgangsleistung
40000 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
304 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
477 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
380 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
400 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
45 - 65 Hz
Stromstärke (maximal)
73 A
Anzahl der Eingangs-Phasen
3
Anzahl der Ausgangs-Phasen
3
Effizienz
96 %
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Geräuschpegel
63 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.201,08*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.347,55*
€ 11.123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.302,49*
€ 11.069,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.201,08*
€ 10.949,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
SBPSU10K20HC1M1-WP
ab € 350,51*
Zubehör
APC
AP9547
ab € 271,95*
Zubehör
APC
E3SBT4
ab € 867,90*
Zubehör
APC
E3SBTH4
ab € 1.052,13*
Zubehör
APC
E3SOPT007
ab € 851,22*
Zubehör
APC
WSTRTUP-EZ-40
ab € 644,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.