Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Board 55S Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Webex Board 55S Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") Touchscreen Schwarz
Cisco Webex Board 55S Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") Touchscreen Schwarz
Cisco Webex Board 55S Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66684814
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-BOARD55S-G-K9
EAN/GTIN:
     889728159937
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
350 cd/m²
Panel-Typ
ELED
Kontrastverhältnis
1:4000
Reaktionszeit
5.5 ms
Multi-Touch
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Bildwinkel, horizontal
89 °
Bildwinkel, vertikal
89 °
Technologie
Kapazitiv
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1424.94 mm
Verpackungstiefe
1033.78 mm
Verpackungshöhe
172.7 mm
Paketgewicht
21904.76 g
Projektor
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Seitenverhältnis
16:9
Gewicht und Abmessungen
Breite
1283 mm
Höhe
814 mm
Tiefe
50 mm
Gewicht
39800 g
Technische Details
Größe (Imperial)
55 "
Energie
Stromverbrauch (Standby)
33 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.501,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.579,46*
€ 16.159,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.559,20*
€ 16.135,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.518,69*
€ 16.087,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.505,19*
€ 16.071,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13.501,87*
€ 16.067,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.