Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Hacke
>
Doppelhacke
>
Artikel
Fiskars QuikFit Schwarz Handkultivator
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-70291667
Hersteller:
Fiskars
Herst.-Nr.:
1000683
EAN/GTIN:
5905568365156
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
doppelhacke fiskars
doppelhacke
Gesunde Pflanzen brauchen einen gesunden Boden. Wer seine Beete und Kübel regelmäßig und gut pflegt, kann immer mit einer bunten Blütenpracht rechnen. Doch um diese Pflege richtig zu gestalten, braucht man in erster Linie das passende Gartenwerkzeug. Die breite Fiskars QuikFit Kralle ist ein ideales Werkzeug dafür. Mit diesem Gerät kann der Benutzer die Erde lockern und lüften, um so die Nährstoffversorgung zu optimieren. Die Zinken des Gerätekopfes bestehen aus Karbonstahl. Um diesen zu pflegen, kann die breite QuikFit Kralle hin und wieder mit Öl eingerieben werden, zum Beispiel mit Öl aus dem Fiskars Pflegeset für Gartengeräte. Das Produkt ist 9 Zentimeter breit und 31 Zentimeter lang. Sein Gewicht liegt bei 235 Gramm. Dieses Werkzeug kann mit allen QuikFit™ Stielen sowie mit dem Handgriff dieser Reihe sehr gut benutzt werden. Das Design der Kralle ist mit dem Red Dot Design Award prämiert - eine international anerkannte Auszeichnung für hervorragendes Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handkultivator
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Materiallgriff
Kunststoff
... >
Gartenwerkzeuge
>
Garten-Handwerkzeuge
>
Blumenkrallen & Handfräsen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars 1000661 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium
Fiskars
1000661
ab € 15,54*
Sonstiges
Fiskars 1000664 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium 845 mm Handwerkzeugschaft
Fiskars
1000664
ab € 10,14*
Sonstiges
Fiskars 1000666 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium 1400 mm Handwerkzeugschaft
Fiskars
1000666
ab € 29,54*
Sonstiges
Fiskars 130000 Multifunktionswerkzeugzubehör
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars QuikFit Aluminium 234 mm Handwerkzeug-Griff
Fiskars
1000663
ab € 4,02*
Sonstiges
Fiskars QuikFit Aluminium Handwerkzeugschaft
Fiskars
1000665
ab € 40,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen