Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars QuikFit Hacke Drücken & ziehen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars QuikFit Hacke Drücken & ziehen Edelstahl
Fiskars QuikFit Hacke Drücken & ziehen Edelstahl
Fiskars QuikFit Hacke Drücken & ziehen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70291766
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000734
EAN/GTIN:
     5905568375629
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
doppelhacke fiskars
doppelhacke
Die spitze Fiskars QuikFit™ Doppelhacke kann sehr vielfältig eingesetzt werden. Sie hat zum einen eine spitze Seite, zum anderen eine stumpfe. Die Hacke eignet sich beispielsweise zum Entfernen von Gras, Moos oder Unkraut auf der Terrasse oder auf kleinen Gehwegen. Der Kopf dieses Geräts ist aus stabilem Borstahl gefertigt. Neben seiner Robustheit hat das Material außerdem die Eigenschaft, besonders umweltverträglich zu sein, da es in Wasser gehärtet ist. Die Breite dieser spitzen Fiskars QuikFit™ Doppelhacke beträgt 5,5 Zentimeter. Das Gerät hat eine Länge von 18,5 Zentimetern und ein Gewicht von 220 Gramm. Es kann sowohl mit allen Stielen als auch mit dem Handgriff des QuikFit™-Sortiments benutzt werden und ist ganz leicht an diesen montierbar. Das Produkt ist mit dem Red Dot Design Award prämiert. Dabei handelt es sich um eine international anerkannte Auszeichnung, die jährlich vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen für herausragendes Produktdesign verliehen wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Hacke
Drücken & ziehen
Material Messer
Edelstahl
Form des Blattes
Trapez
Klingenfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
187 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,38*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,12*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 29,57*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,01*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.