Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars QuikFit Schwarz, Orange Handkultivator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars QuikFit Schwarz, Orange Handkultivator
Fiskars QuikFit Schwarz, Orange Handkultivator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70735673
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000680
EAN/GTIN:
     5905568540423
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
doppelhacke fiskars
doppelhacke
Damit die Pflanzen in Ihrem Garten blühen und gedeihen, braucht es einen gesunden Boden. Zu einem gesunden Boden gehört seine optimale Versorgung mit den nötigen Nährstoffen. Dieser QuikFit™ Krümmer von Fiskars eignet sich hervorragend dafür. Mit seinen Zinken aus gehärtetem Stahl und den lanzenförmigen Spitzen ist er ideal zum Lockern und Lüften von Beeten. Damit können diese bestens gepflegt sowie zum Pflanzen vorbereitet werden. Das Gesamtgewicht dieses Produkts beträgt 417 Gramm. Die maximale Breite des Fiskars QuikFit™ Krümmers beträgt 12,5 Zentimeter, die Länge misst 31 Zentimeter. Das Werkzeug ist mit allen Stielen sowie mit dem Handgriff des QuikFit™-Sortiments kompatibel. Darüber hinaus trägt es das Siegel Sicherheit Geprüft, da es den Europäischen Sicherheitsrichtlinien entspricht. Bei diesem Produkt handelt es sich außerdem um einen Red Dot Design Award Gewinner aus dem Jahr 2010. Dieser Award ist eine weltweit anerkannte Auszeichnung für herausragendes Produktdesign, vergeben vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handkultivator
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Höhe
305 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,32*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,14*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 27,46*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,56*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,01*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 39,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.