Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PopSockets Sparkle Snow White Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PopSockets Sparkle Snow White Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Sparkle Snow White Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Sparkle Snow White Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Sparkle Snow White Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Sparkle Snow White Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Sparkle Snow White Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Sparkle Snow White Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Sparkle Snow White Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71208508
Hersteller:
     PopSockets
Herst.-Nr.:
     90209
EAN/GTIN:
     842978135342
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, wir stehen auf glitzernde Sachen. Wenn Sie sich dieses Modell anschauen, gilt das wohl auch für Sie. Zwei Modekenner, ein Gedanke.

Um zu tauschen oder nicht zu tauschen?
Wir haben jetzt zwei Arten von Grips: Neue Swappable PopGrips und unsere Original PopGrips. Swappable PopGrips ermöglichen es Ihnen, Ihre PopTops auszutauschen, kabelloses Aufladen zu ermöglichen und haben die gleichen Vergünstigungen wie unsere Original PopGrips.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.82 mm
Tiefe
38.82 mm
Höhe
24.71 mm
Zusammengeklappte Breite
38.82 mm
Gefaltete Tiefe
38.82 mm
Zusammengeklappte Höhe
7.46 mm
Design
Handy-Gerätetyp
E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto, Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Passive Halterung
Faltbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.