Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PopSockets Rose Marble Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PopSockets Rose Marble Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Rose Marble Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
PopSockets Rose Marble Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71208525
Hersteller:
     PopSockets
Herst.-Nr.:
     90001
EAN/GTIN:
     842978139227
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Wenn Ihnen das nächste Mal jemand ein Stück Marmorkuchen anbietet, zeigen Sie dieses Design und lehnen Sie dankend ab.

Um zu tauschen oder nicht zu tauschen?
Wir haben jetzt zwei Arten von Grips: Neue Swappable PopGrips und unsere Original PopGrips. Swappable PopGrips ermöglichen es Ihnen, Ihre PopTops auszutauschen, kabelloses Aufladen zu ermöglichen und haben die gleichen Vergünstigungen wie unsere Original PopGrips.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.74 mm
Tiefe
39.74 mm
Höhe
24.25 mm
Zusammengeklappte Breite
39.74 mm
Gefaltete Tiefe
39.74 mm
Zusammengeklappte Höhe
7 mm
Design
Handy-Gerätetyp
E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto, Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Passive Halterung
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.