Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4-380 001 Marker 1 Stück(e) Rundspitze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding 4-380 001 Marker 1 Stück(e) Rundspitze Schwarz
Edding 4-380 001 Marker 1 Stück(e) Rundspitze Schwarz
Edding 4-380 001 Marker 1 Stück(e) Rundspitze Schwarz
Artikel-Nr.:
     690-136343001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-380 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Flipchartmarker speziell entwickelt zum Schreiben und Markieren auf Flipchartpapier, Moderationspapier und -karten sowie anderen Papierbögen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Die geruchsneutrale Tinte in brillanten Farben schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt bis zu einigen Wochen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Das Produkt ist nachfüllbar mit edding FTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 30/31/380 Ersatzspitzen) sind erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Rundspitze
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Gehäuseform
Röhre
Abnehmbare Spitzen
Ja
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Geruchsarm
Ja
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
19 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
19.25 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16.6 g
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
423
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,68*
€ 1,23*
2 Tage
214
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,34*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,47*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,50*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,84*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3031380N
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-FTK25001
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.