Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-54AB-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-54AB-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-54AB-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72492011
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-54AB-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
2.8 A
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12-3Y
ab € 30,25*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12A-3Y
ab € 29,09*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24
ab € 29,36*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24-3Y
ab € 25,77*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24A-3Y
ab € 25,83*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24AB-3Y
ab € 32,02*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B
ab € 33,11*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B-3Y
ab € 26,98*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24DA-3Y
ab € 32,60*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36-3Y
ab € 29,28*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36A-3Y
ab € 29,52*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36AB-3Y
ab € 33,28*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36B-3Y
ab € 31,21*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36DA-3Y
ab € 36,55*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-42-3Y
ab € 31,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.