Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-200-36DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-200-36DA LED-Treiber
MEAN WELL HBG-200-36DA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72492082
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-200-36DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
5.5 A
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
66.5 mm
Höhe
151.68 mm
Gewicht
1530 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36
ab € 52,61*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36A
ab € 52,79*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36B
ab € 53,97*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-48
ab € 52,18*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-48A
ab € 52,61*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-48DA
ab € 57,54*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-60A
ab € 52,75*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-60B
ab € 54,12*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-60DA
ab € 57,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.