Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-200-36A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-200-36A LED-Treiber
MEAN WELL HBG-200-36A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584681
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-200-36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
151.68 mm
Höhe
66.5 mm
Gewicht
1530 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36
ab € 52,61*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36B
ab € 53,97*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36DA
ab € 57,66*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-48
ab € 52,18*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-48A
ab € 52,61*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-48DA
ab € 57,54*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-60A
ab € 52,75*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-60B
ab € 54,12*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-60DA
ab € 57,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.