Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-200-60B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-200-60B LED-Treiber
MEAN WELL HBG-200-60B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72491974
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-200-60B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
3.3 A
Ausgangsspannung
60 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
151.68 mm
Höhe
66.5 mm
Gewicht
1530 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36
ab € 52,68*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36A
ab € 52,72*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36B
ab € 54,10*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36DA
ab € 57,62*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-48
ab € 52,64*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-48A
ab € 52,26*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-48DA
ab € 57,39*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-60A
ab € 52,72*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-60DA
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.