Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-240-48DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-240-48DA LED-Treiber
MEAN WELL HBG-240-48DA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72493130
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-240-48DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
69 mm
Gewicht
2100 g
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-24DA
ab € 69,51*
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-36DA
ab € 69,40*
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-60A
ab € 64,42*
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-60B
ab € 63,38*
Ähnlich
Mean Well
NULL
ab € 118,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.