Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-240-60A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-240-60A LED-Treiber
MEAN WELL HBG-240-60A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607990
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-240-60A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
4 A
Ausgangsspannung
60 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
69 mm
Gewicht
2300 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-24DA
ab € 69,36*
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-36DA
ab € 69,25*
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-48DA
ab € 69,26*
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-60B
ab € 64,39*
Ähnlich
Mean Well
NULL
ab € 120,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.