Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-240-24DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-240-24DA LED-Treiber
MEAN WELL HBG-240-24DA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78522090
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-240-24DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
191.5 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
2100 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
18300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-36DA
ab € 69,25*
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-48DA
ab € 69,26*
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-60A
ab € 60,75*
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-60B
ab € 64,39*
Ähnlich
Mean Well
NULL
ab € 120,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.