Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-120H-12AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-120H-12AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-120H-12AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72493556
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-120H-12AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12
ab € 38,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12A
ab € 34,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12B
ab € 37,59*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15
ab € 82,86*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15A
ab € 41,09*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20
ab € 40,83*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20A
ab € 40,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20B
ab € 41,86*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24
ab € 41,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24A
ab € 34,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24AB
ab € 42,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24B
ab € 37,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-30
ab € 40,99*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-30A
ab € 40,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-36
ab € 41,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.