Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-120H-30A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-120H-30A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-120H-30A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607930
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-120H-30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
4 A
Ausgangsspannung
30 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1080 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12
ab € 38,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12A
ab € 34,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12AB
ab € 42,74*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12B
ab € 37,59*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15
ab € 82,86*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15A
ab € 41,09*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20
ab € 40,83*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20A
ab € 40,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20B
ab € 41,86*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24
ab € 41,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24A
ab € 34,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24AB
ab € 42,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24B
ab € 37,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-30
ab € 40,99*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-36
ab € 41,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.