Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-120H-24B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-120H-24B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-120H-24B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817666
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-120H-24B
EAN/GTIN:
     4021087010818
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12
ab € 40,91*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12A
ab € 34,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12AB
ab € 42,82*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12B
ab € 36,92*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15
ab € 87,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15A
ab € 40,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20
ab € 40,94*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20A
ab € 41,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20B
ab € 41,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24
ab € 41,10*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24A
ab € 35,80*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24AB
ab € 43,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-30
ab € 40,84*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-30A
ab € 40,93*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-36
ab € 41,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.