Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pen Eingabestift 20 g Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pen Eingabestift 20 g Blau
Microsoft Surface Pen Eingabestift 20 g Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74267848
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EYV-00050
EAN/GTIN:
     889842530575
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Breite
9.7 mm
Tiefe
9.7 mm
Höhe
146.1 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Microsoft
Produktfarbe
Blau
Kompatibilität
Surface Book, Surface Book 2, Surface Studio 1st Gen, Surface Studio 2, Surface Laptop 1st Gen, Surface Laptop 2, Surface Laptop 3, Surface Go, Surface Pro 3, Surface Pro 4, Surface Pro 5th Gen, Surface Pro 6, Surface Pro 7, Surface Pro X, Surface 3
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Akku-/Batterietyp
AAAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Knopfanzahl
1
Ursprungsland
China
Akku/Batterie
Batteriegewicht
6.5 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
51.1 mm
Verpackungstiefe
23.6 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
10 Stück(e)
Mindestbestellmenge
31 Stück(e)
Breite des Versandkartons
113 mm
Höhe des Versandkartons
205 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
PLZ-00024
ab € 1.472,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.