Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek UVO0000930 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek UVO0000930 Werkbankteil/Zubehör
Ideal-tek UVO0000930 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331329
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     UVO0000930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,70*
Zubehör
Idealtek
UVO0000100
ab € 21,57*
Zubehör
Idealtek
UVO0000610
ab € 5,02*
Zubehör
Idealtek
UVO0000620
ab € 5,03*
Zubehör
Idealtek
UVO0000630
ab € 5,02*
Zubehör
Idealtek
UVO0000810
ab € 8,25*
Zubehör
Idealtek
UVO0000820
ab € 8,17*
Zubehör
Idealtek
UVO0000830
ab € 8,14*
Zubehör
Idealtek
UVO0000910
ab € 8,57*
Zubehör
Idealtek
UVO0000920
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.