Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek UVO0000820 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek UVO0000820 Werkbankteil/Zubehör
Ideal-tek UVO0000820 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331600
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     UVO0000820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,35*
Zubehör
Idealtek
UVO0000100
ab € 21,67*
Zubehör
Idealtek
UVO0000610
ab € 4,89*
Zubehör
Idealtek
UVO0000620
ab € 4,88*
Zubehör
Idealtek
UVO0000630
ab € 4,52*
Zubehör
Idealtek
UVO0000810
ab € 7,85*
Zubehör
Idealtek
UVO0000830
ab € 8,26*
Zubehör
Idealtek
UVO0000910
ab € 8,69*
Zubehör
Idealtek
UVO0000920
ab € 8,70*
Zubehör
Idealtek
UVO0000930
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.