Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek UVO0000830 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek UVO0000830 Werkbankteil/Zubehör
Ideal-tek UVO0000830 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331345
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     UVO0000830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
Vampire Classic
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
1 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,70*
Zubehör
Idealtek
UVO0000100
ab € 21,57*
Zubehör
Idealtek
UVO0000610
ab € 5,02*
Zubehör
Idealtek
UVO0000620
ab € 5,03*
Zubehör
Idealtek
UVO0000630
ab € 5,02*
Zubehör
Idealtek
UVO0000810
ab € 8,25*
Zubehör
Idealtek
UVO0000820
ab € 8,17*
Zubehör
Idealtek
UVO0000910
ab € 8,57*
Zubehör
Idealtek
UVO0000920
ab € 9,07*
Zubehör
Idealtek
UVO0000930
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.