Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek UVO0000620 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek UVO0000620 Werkbankteil/Zubehör
Ideal-tek UVO0000620 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331348
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     UVO0000620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Vakuumpinzette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpipette, vacuum pick up tool
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,20*
Zubehör
Idealtek
UVO0000100
ab € 21,71*
Zubehör
Idealtek
UVO0000610
ab € 4,86*
Zubehör
Idealtek
UVO0000630
ab € 4,20*
Zubehör
Idealtek
UVO0000810
ab € 7,57*
Zubehör
Idealtek
UVO0000820
ab € 7,57*
Zubehör
Idealtek
UVO0000830
ab € 8,46*
Zubehör
Idealtek
UVO0000910
ab € 8,83*
Zubehör
Idealtek
UVO0000920
ab € 8,83*
Zubehör
Idealtek
UVO0000930
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.