Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN True 4K DisplayPort auf HDMI Aktiv Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN True 4K DisplayPort auf HDMI Aktiv Adapter
ATEN True 4K DisplayPort auf HDMI Aktiv Adapter
ATEN True 4K DisplayPort auf HDMI Aktiv Adapter
ATEN True 4K DisplayPort auf HDMI Aktiv Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78316822
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC986B-AT
EAN/GTIN:
     4719264649530
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter

1x VC986B True 4K DisplayPort auf HDMI Aktiv Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
19 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
212 mm
Paketgewicht
110 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
374 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 320,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.