Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2628 GC-180IP Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2628 GC-180IP Zange
Bahco 2628 GC-180IP Zange
Bahco 2628 GC-180IP Zange
Bahco 2628 GC-180IP Zange
Bahco 2628 GC-180IP Zange
Bahco 2628 GC-180IP Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80261288
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2628 GC-180IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Klemmbacke Weite
24 mm
Klemmbacke Länge
36 mm
Klemmbacke Dicke
10.8 mm
Schnittlänge
14 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Polypropylen (PP)
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2628 S-200
ab € 34,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.