Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2628 S-200 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2628 S-200 Zange
Bahco 2628 S-200 Zange
Bahco 2628 S-200 Zange
Bahco 2628 S-200 Zange
Bahco 2628 S-200 Zange
Bahco 2628 S-200 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60922028
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2628 S-200
EAN/GTIN:
     7314150043002
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Weitere Informationen:
Merkmale
Klemmbacke Dicke
11.8 mm
Schnittlänge
16 mm
Anzahl der Zangen
1
Material
Galvanisiertes Stahl, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2628 GC-180IP
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.