Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-145101 Herst.-Nr.: 7-145101 EAN/GTIN: 8713797036924 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideal zum Anheften von Fotos und Notizen an Pinnwände und Korktafeln. Zum Markieren von Gebieten und Städten auf Wandkarten. Die Pinnnadeln werden in einer wiederverwendbaren Box geliefert. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 19.8 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 95 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 165 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 18 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 28.2 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 73170060 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |