| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-89659471 Herst.-Nr.: 1004681 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 9.2 kWh | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 1000 mm | | Gewicht | 3630 g | | Kopfdurchmesser | 170 mm | Design | Typ | Bodenbeleuchtung für den Außenbereich | | Produktfarbe | Anthrazit | | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Geeignet für den Außenbereich | Straße | | Schutzart | I | | Code mechanischer Aufprallschutz | IK02 | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Lichtleistung | 630 lm | | Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 | | Beleuchtungseffizienz | 63.04 lm/W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchten slv, pfeilerleuchte |
| | |
| |