Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
NAIPO MGF-836 Massagegerät Fuß Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93166737
Hersteller:
     NAIPO
Herst.-Nr.:
     MGF-836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß-Massage-Gerät
Fuß-Massagegerät
Fußmassagegerät
Das volle Programm für Ihre Füße - mit Kneten, Shiatsu, Luftkompression und Hand-imitierenden-Massaegerotatoren wird das Fußmassagegerät Ihre Füße umfassend mit einer wohltuenden Massage verwöhnen, um u.a. Fußschmerzen zu lindern; Mit der optionalen Hitze (≈40 ℃) verfügbar, die die Entspannung und Durchblutung an den Füßen fördert. Erleben Sie eine Fußreflexzonenmassage-ähnliche Erfahrung auf Knopfdruck. Einfach und praktisch zu bedienen - Das Massagegerät kann bequem über einen Knopf bedient werden; 3 optionale Modi ermöglichen den Genuss verschiedener Massagekombinationen; Passen Sie die Luftkompression mit 3 Intensitätsstufen an: sanft, mittel und intensiv. 3 Massage-Modi: - Standardmodus (MASSAGEMODUS + LUFTDRUCKMODUS) - MODUS 2: Massagemodus (Rollen) - MODUS 3: Luftdruckmodus Hygienisch, Individuell einstellbar & sicher - Wählen Sie aus 3 Timer-Einstellungen (10/15/20 Minuten), um die richtige Zeit für eine gesunde Massage einzustellen und eine Überbeanspruchung zu vermeiden; Eingebauter Überhitzungsschutz für den sicheren Gebrauch; Abnehmbare und waschbare Beinärmel garantieren einen weichen und hygienischen Gebrauch; Zertifikate von RoHs, UL und CE unterstreichen die Qualität des Shiatsu-Fußmassagegerätes. Ansehnliches Design | von sanft bis intensiv - Das Massagegerät in einem modernen Design gehalten und inklusive einer Einlegesohle für eine stärker gepolsterte Fußmassage. Hervorragender Kundendienst - Unbeschädigte Naipo-Produkte können, egal aus welchen Grund, innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf zurückgegeben werden, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten. Wir bieten auch eine 24-monatige Garantie für Qualitätsfragen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
525 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
4500 g
Energie
Energiequelle
AC
Technische Details
Massage-Typen
Rollende Massage
Vorgesehene Verwendung
Fuß
Anzahl der Programme
3
Produktfarbe
Schwarz
Heizfunktion
Ja
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,28*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,18*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,81*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,94*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.