Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93617307
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S2722QC
EAN/GTIN:
     5397184567616
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Ein 27-4K-UHD-Monitor, mit herausragender Bildqualität für erstklassige Unterhaltung.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
110 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Audioausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.1554 x 0.1554 mm
Pixeldichte
163 ppi
Horizontaler Scanbereich
10 - 137 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Oberflächenhärte
3H
Farbraumstandard
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Wärmeableitung
528.88 BTU/h
Wärmeableitung (typisch)
84.76 BTU/h
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
638
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e)
167
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)
369
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)
48
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)
215
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)
6
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e)
423
PAIA-Version
1.3.2
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
704920
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139.95 mm
Verpackungstiefe
819.91 mm
Verpackungshöhe
447.04 mm
Paketgewicht
9790 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
174.72 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
510.05 mm
Gewicht (mit Ständer)
7100 g
Breite (ohne Standfuß)
611.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
55.43 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364.64 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5370 g
Rahmenbreite (Seite)
7.43 mm
Rahmenbreite (oben)
7.42 mm
Rahmenbreite (unten)
21.55 mm
Höhe (max)
403.1 mm
Ständergewicht (metrisch)
1500 g
Gerätebreite
256.99 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
25 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
155 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Grau
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Grau
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,98*
€ 351,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,36*
€ 350,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,53*
€ 336,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,94*
€ 311,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 113,75*
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 29,25*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 30,39*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 77,32*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 55,63*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 31,56*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 41,40*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-UK
ab € 31,22*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 28,24*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 60,30*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-NOR
ab € 84,76*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-INT
ab € 60,33*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-GER
ab € 57,69*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 75,19*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 26,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.