Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Plus 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 1P Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly Plus 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 1P Rot
Shelly Plus 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 1P Rot
Shelly Plus 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 1P Rot
Shelly Plus 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 1P Rot
Artikel-Nr.:
     643-825004
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY PLUS 1PM
EAN/GTIN:
     3800235265017
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
SmartHome Einbauschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
17 mm
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
DC Spannungsrange
24 – 30 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
16 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Intelligenter Schalter
Anzahl der Pole
1P
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
2484 MHz
Maximum Außenabstand
50 m
Produktfarbe
Rot
Reihe von Modulen
1
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
WLAN
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,11*
€ 18,05*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,11*
€ 18,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,27*
€ 18,28*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 13,28*
€ 18,29*
3 Tage
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,44*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
SHELLY WALL SWITCH 1 - WHITE
ab € 6,70*
Zubehör
Shelly
ATSHELLYFLOOD
ab € 18,47*
Zubehör
Shelly
ATSHELLYHTWH
ab € 17,98*
Zubehör
Shelly
SHELLY BUTTON 1 WHITE
ab € 20,03*
Zubehör
Shelly
213531
ab € 11,79*
Zubehör
Shelly
SNSN-0031Z
ab € 38,32*
Zubehör
Shelly
ALL-SHELLY-WS-EU-W
ab € 6,70*
Zubehör
Shelly
20219
ab € 5,63*
Zubehör
Shelly
20218
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.