Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic-Chart Tragetasche blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Magic-Chart Tragetasche blau
Legamaster Magic-Chart Tragetasche blau
Legamaster Magic-Chart Tragetasche blau
Legamaster Magic-Chart Tragetasche blau
Legamaster Magic-Chart Tragetasche blau
Legamaster Magic-Chart Tragetasche blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95613880
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159610
EAN/GTIN:
     8713797101882
Suchbegriffe:
Flipchart-Tasche
Flipchart-Tragetasche
Tragetasche(Flipchart)
flipchart tasche
Schützende Tragetasche für Ihr Magic-Chart. Nehmen Sie Magic-Chart immer und überall mit zu Besprechungen. Auch geeignet zum sicheren Aufbewahren und Transportieren von Zeichnungen, Grundrissen, Dokumenten und Charts. Besonders geeignet für Trainer und Moderatoren sowie alle, die häufig an verschiedenen Orten arbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
670 mm
Breite
110 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
275 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
375 g
Technische Details
Ursprungsland
Niederlande
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
42029298
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-159400
ab € 15,57*
Zubehör
Legamaster
7-156000
ab € 5,224*
Zubehör
Legamaster
7-156500
ab € 5,254*
Zubehör
Legamaster
7-159100
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.