Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Quadrulo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Quadrulo
SLV Quadrulo
SLV Quadrulo
SLV Quadrulo
SLV Quadrulo
SLV Quadrulo
SLV Quadrulo
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95628244
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
AC Eingangsspannung
100-277 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
1040 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Lampen
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
340 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
48.57 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,41*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,86*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,62*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.