Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken HMS13 Kühlschrankmagnet Chrom 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken HMS13 Kühlschrankmagnet Chrom 10 Stück(e)
Franken HMS13 Kühlschrankmagnet Chrom 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97333353
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMS13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Magnet. Sonderform: rund. Oberfläche glatt, für bis zu 17 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (Ø): 10 mm. Tragfähigkeit: 2000 g. Farbe: chrom.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Gewicht
27 g
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM25CR
ab € 4,18*
Sonstiges
Franken
HM16CR/5
ab € 9,49*
Sonstiges
Franken
HM22CR/5
ab € 11,90*
Sonstiges
Franken
HM25CR/5
ab € 14,23*
Sonstiges
Franken
HM30CR/5
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.