Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Sort & Go Rechteckig Kunststoff Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Sort & Go Rechteckig Kunststoff Grün, Grau
Brabantia Sort & Go Rechteckig Kunststoff Grün, Grau
Brabantia Sort & Go Rechteckig Kunststoff Grün, Grau
Brabantia Sort & Go Rechteckig Kunststoff Grün, Grau
Brabantia Sort & Go Rechteckig Kunststoff Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99575159
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     214448
EAN/GTIN:
     8710755214448
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Sie haben keine Stellfläche für einen Mülleimer? Kein Problem! Verwenden Sie den 2 x 12 Liter Sort & Go Recycle-Einbaumülleimer von Brabantia. Dieses Duo passt in Schränke, deren Türen nach links oder nach rechts öffnen. Wenn sie das tun, kommen die Behälter heraus – geschmeidig! Sie werden mit einem stabilen selbsttragenden Montagerahmen, Befestigungsmaterial und einer übersichtlichen Bedienungsanleitung geliefert. Und natürlich lassen sie sich auch leicht reinigen, aus dem Rahmen nehmen und ausleeren. Eingebaut für die Mülltrennung!
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter-Set
Gesamtkapazitaet
24 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grün, Grau
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
2 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
12 l
Korb 2 Farbe
Grau
Korbinhalt 2
12 l
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Deckelöffnung
Manuell
Deckelmaterial
Kunststoff
Beste Verwendung
Badezimmer, Hobbyraum, Küche, Wohnzimmer, Toilette
Einfach zu säubern
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Anzahl von Fächern
2
Materiallgriff
Kunststoff
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Cradle to Cradle Certified Silver
Anzahl
2
Ursprungsland
Belgien
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
2400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.