Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1210-10P Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1210-10P Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
D-Link DGS-1210-10P Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
D-Link DGS-1210-10P Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2229
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-10P/E
EAN/GTIN:
     790069467721
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS‑1210+ unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High‑End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sicherheit, aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch den geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet. Zudem arbeitet er durch eine lüfterlose Bauweise geräuschlos und eignet sich somit auch für offene Büroumgebungen.

Hohe Funktionalität dank Bandbreitenkontrolle und QoS
Der Switch überzeugt durch ausgefeilte QoS-Funktionen zur automatischen Priorisierung digitaler Datenpakete. Für eine optimale Sprachqualität bei VoIP-Anwendungen sorgt die Voice-VLAN Unterstützung dafür, dass der Voice Traffic automatisch auf ein VLAN mit höchster Priorität verschoben wird. Die Bandbreitenkontrolle ermöglicht es dem Netzwerkadministrator außerdem, Bandbreiten für untergeordnete Geräte zu begrenzen. Darüber hinaus ist der DGS-1210+ mit zahlreichen Layer2 Funktionen ausgestattet, inklusive IGMP Snooping, Port Mirroring und dem LACP Trunking Protokoll. Rapid Spanning Tree und Loopback Detection erkennen redundante Schleifen umgehend und blockieren die doppelte Verbindung automatisch. Die Kabeldiagnose erlaubt Netzwerkadministratoren, den Status und eventuelle Fehlfunktionen der Kupferleitungen schnell zu ermitteln und zu beheben.

Fibre Uplinks
Use fibre uplinks to connect across longer distances, like factory lines and university campuses, using lightweight, secure, and energy‑efficient fibre optic cabling that’s immune to interference and which has access to higher throughput to protect the future demands of your business network.

Flexibel mit PoE
Durch Power over Ethernet kann auf Steckdosen bei den Endgeräten verzichtet werden. Mit einer Kat. 5 Netzwerkverkabelung werden PoE-fähige Endgeräte gleichzeitig mit Strom und Daten versorgt.

Netzwerk‑Management leicht gemacht
Der Smart Switch bietet gerade kleineren Unternehmen kostengünstig einfache Verwaltungsfunktionen für das Netzwerk: Mit der SmartConsole Utility werden zusätzliche D-Link Smart Switches innerhalb desselben Layer 2 Segments automatisch erkannt. Basiskonfigurationen wie Passwortänderungen und Firmware Upgrades werden durch ein verständliches Start Setup vereinfacht und zusammengefasst. Der DGS-1210 + unterstützt zusätzlich zur Web-Oberfläche das Management über TELNET Basis-CLI, SNMP und D-View 7, die zur integrierten Überwachung und Verwaltung aller kritischen Netzwerkkomponenten dienen.

Der Grüne Switch
Der DGS-1210+ ist mit der neusten D-Link Green Technologie ausgestattet, die den Stromverbrauch und somit die Betriebskosten ohne Leistungseinbußen maßgeblich senkt. Somit wird auch kleinen und mittleren Unternehmen der Aufbau einer energieeffizienten Netzwerkinfrastruktur ermöglicht.

Surveillance Mode
Select Surveillance Mode in the Web UI to take advantage of easy‑to‑use surveillance features which enable you to manage your surveillance network effortlessly. It automatically detects your security devices and segments them into a dedicated Auto Surveillance VLAN to handle video surveillance traffic securely and efficiently.
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
2
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
78 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EMI: CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, CCC
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
729258 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
950 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Wärmeableitung
373.96 BTU/h
Energie
Stromverbrauch (max.)
80.6 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Transferrate
14.88 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
0.512 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
288 mm
Verpackungstiefe
331 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
2210 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Netzstecker
DC-Anschluss
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,14*
€ 126,29*
2 Tage
12
pro Stück
€ 2,90*
ab € 103,99*
€ 127,39*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 103,96*
€ 127,64*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 106,94*
€ 130,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,73*
€ 134,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,47*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,66*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,40*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,01*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 20,32*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 125,21*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 7,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.