Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 7945800 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7945800 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Trilux 7945800 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99878398
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7945800
EAN/GTIN:
     4018242650606
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Montageschiene
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Länge (mm)
2000 mm
Breite
56 mm
Höhe
32.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7947700
ab € 35,56*
Zubehör
TRILUX
7948000
ab € 56,20*
Zubehör
TRILUX
7948300
ab € 56,29*
Zubehör
TRILUX
7948900
ab € 56,31*
Zubehör
TRILUX
7949200
ab € 74,80*
Zubehör
TRILUX
7949500
ab € 55,67*
Zubehör
TRILUX
5974000
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.