Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newline Elara interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newline Elara interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Newline Elara interactive whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101375697
Hersteller:
     Newline
Herst.-Nr.:
     TT-7522Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
20 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
15 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Mikrofonarrays
8
Prozessor
Chipsatz
Amlogic A311D2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Line-out
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
RS-232 port
1
Leistungen
Annäherungssensor
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ergonomie
Produkttyp
Interaktives Whiteboard
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 400 mm
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Touchscreen
Ja
Arbeitsbereich
1428 x 804 mm
Helligkeit
400 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Kontrastverhältnis
5000:1
Reaktionszeit
6 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
32
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Oberflächenmaterial
Gehärtetes Glas
Genauigkeitsberührung
1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1731 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
1010 mm
Lieferumfang
Stylus enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
49000 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Anzahl Prozessorkerne
8
Benutzerspeicher
128 GB
RAM-Kapazität
8 GB
RAM-Typ
DDR4
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Weitere Suchbegriffe: Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, e-board 75", e-board, Audiokarte, Soundkarten, Soundkarte, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.955,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.101,98*
€ 3.691,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.082,30*
€ 3.667,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.002,86*
€ 3.573,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.966,18*
€ 3.529,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.955,31*
€ 3.516,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.