Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel KI-0411 Camping-Küche Bilbao


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CamPart Travel KI-0411 Camping-Küche Bilbao
CamPart Travel KI-0411 Camping-Küche Bilbao
CamPart Travel KI-0411 Camping-Küche Bilbao
CamPart Travel KI-0411 Camping-Küche Bilbao
CamPart Travel KI-0411 Camping-Küche Bilbao
CamPart Travel KI-0411 Camping-Küche Bilbao
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109251467
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     KI-0411
EAN/GTIN:
     8712836978010
Suchbegriffe:
Campingküche
Campingschrank
Faltschrank
Stoffschrank
Mit der Campart Travel KI-0411 Bilbao Campingküche haben Sie immer genügend Stauraum. Diese robuste Campingküche hat nicht weniger als sechs Fächer für viel Stauraum. Außerdem lässt sich die Küche dank ihres geringen Gewichts und der mitgelieferten Aufbewahrungstasche ganz einfach mitnehmen. Leicht zu tragen Dank eines Aluminiumrahmens ist die Bilbao Campingküche mit einem Gewicht von nur 7,7 kg ein echtes Leichtgewicht. Außerdem ist die Campingküche einfach zu bedienen und wird mit einer Aufbewahrungstasche geliefert, so dass Sie sie ganz einfach mitnehmen können. Außerdem beträgt das Packmaß nur 103,5 x 9,5 x 48,5 cm, so dass Sie diese Campingküche problemlos mitnehmen oder verstauen können. Praktisch in der Anwendung Diese Campart Travel Campingküche ist clever konzipiert und bietet viel Stauraum. Zusätzlich zu den sechs Fächern sind an den Seiten zusätzliche Staufächer angebracht, die noch mehr Platz bieten. Die Plane des Staufachs besteht aus 600 D Polyester, einem sehr robusten Material. Darüber hinaus ist der Rücken mit Mesh ausgestattet, das eine gute Belüftung ermöglicht. Dank der großzügigen Abmessungen der Tischplatte bietet diese Campingküche auch genügend Platz für einen (Gas-)Kocher. Immer stabil Die Bilbao Campingküche hat insgesamt vier Beine, die alle verstellbar sind. So können Sie ganz einfach sicherstellen, dass die Campingküche immer stabil steht, auch auf unebenem Boden. Die oberen und inneren Platten haben einen Aluminiumrand für zusätzliche Stabilität und ein luxuriöses Aussehen. Das ist im Lieferumfang enthalten: Campingküche, Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1020 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
820 mm
Zusammengeklappte Breite
1035 mm
Gefaltete Tiefe
95 mm
Zusammengeklappte Höhe
485 mm
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Grau
Material
Polyester
Rahmenmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Anzahl von Fächern
2
Anzahl der Regale
4 Regale
Verpackungsdaten
Tasche enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Textilschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 98,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,40*
€ 150,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,72*
€ 149,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,77*
€ 143,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,77*
€ 137,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,70*
€ 117,45
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
CU-0724
ab € 70,76*
Ähnlich
Campart Travel
KI-0734
ab € 78,44*
Ähnlich
Campart Travel
KI-0753
ab € 109,84*
Ähnlich
Campart Travel
KI-0758
ab € 106,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.