Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 23024 7 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heller 23024 7 Bohrer
Heller 23024 7 Bohrer
Artikel-Nr.:
     615-C75797
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23024 7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
0.4 mm
Länge (mm)
20 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
5 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Kompatibilität
DIN 1414
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,34*
€ 12,25*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 7,75*
€ 12,27*
1 Tag
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 12,70*
7 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,21*
€ 27,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,14*
Ähnlich
Heller
26116 6
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.