Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts VLT-XD510LP Projektorlampe 230 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts VLT-XD510LP Projektorlampe 230 W
CoreParts VLT-XD510LP Projektorlampe 230 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111528149
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     VLT-XD510LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Mitsubishi Electric
Kompatibilität
SD510U, WD510U, XD500ST, XD510, XD510U, EX51U
Lampenleistung
230 W
Lampenlebensdauer
3000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,63*
€ 292,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
60003121 / NP15LP
ab € 126,42*
Zubehör
Coreparts
ML10252
ab € 104,61*
Zubehör
Coreparts
ML12126
ab € 61,98*
Zubehör
Coreparts
ML12234
ab € 134,84*
Zubehör
Coreparts
ML12314
ab € 95,11*
Zubehör
Coreparts
ML12322
ab € 107,54*
Zubehör
Coreparts
ELPLP42 / V13H010L42
ab € 79,95*
Zubehör
Coreparts
ELPLP54 / V13H010L54
ab € 117,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.